TALADRO ATOR MULTICABEZAL S/ESC XR 12V 57NM 2X3,0AH TSTAK
DCD703L2T-Q Taladro Atornillador Multi Cabezal sin escobillas XR 12V Li-Ion 3Ah
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DCD703L2T-QW
Rubix:798989536000
EAN:5035048748169





Detalles de producto : TALADRO ATOR MULTICABEZAL S/ESC XR 12V 57NM 2X3,0AH TSTAK
Descripción
TALADRO ATORNILLADOR MULTI-CABEZAL SIN ESCOBILLAS XR 12V
Portabrocas 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 57,5Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 1kg.
EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, cargador multi-voltaje XR, Cabezal Atornillador, Cabezal Descentrado, Cabezal Angular, maletín TSTAK
La gama de herramienta eléctrica XR 12V ofrecen una mayor autonomía y productividad
Motor sin escobillas que proporciona una mayor durabilidad
Diseño compacto y ligero que proporciona mayor comodidad al usuario
El kit incluye diferentes cabezales que le proporcionar una mayor versatilidad al usuario en el lugar de trabajo
Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad
Características
Máx. Capacidad de taladrado (Madera): 20.0 mm
Máx. Capacidad de corte (Metal): 10.0 mm
Velocidad sin carga: 1500 rpm
Torque Máximo (Pico): 57.5 Nm
Capacidad de la batería: 3.0 Ah
N.º de velocidades: 2.0
Voltaje de la batería: 12 V
Química de la batería: Iones de litio
Potencia de salida: 250.0
Torque Máximo (Sostenido): 25.5 Nm
Capacidad de portabrocas: 10 mm
Longitud: 107.0 mm
Peso: 0.7 kg
Peso: 0.9 kg
Taladro Atornillador Multi-cabezal sin escobillas XR 12V 57Nm con 2 baterías Li-Ion 3Ah y Maletín TSTAK
Cualidades
La gama de herramienta eléctrica XR 12V ofrecen una mayor autonomía y productividad
Motor sin escobillas que proporciona una mayor durabilidad
Diseño compacto y ligero que proporciona mayor comodidad al usuario
El kit incluye diferentes cabezales que le proporcionar una mayor versatilidad al usuario en el lugar de trabajo
Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Capacidad de mandril | 10 mm |
| Par máximo | 57.5 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 10 mm |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 1500 rpm |
| Modelo | dcd703l2t-qw |
| Capacidad de la batería | 3 Ah |
| Peso | 0.9 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,90 € Sin IVA
/ unidad
370,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días