Referencias
Milwaukee:M18 FPD3-0
Rubix:799215906000
fabricante:4933498060
EAN:4058546512200


Resumen técnico
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Capacidad de perforación de acero | 16 mm |
| Peso | 2.2 kg |
Documentos
Detalles de producto : TALADRO PERCUTOR M18 FUEL M18FPD3-0
- Higher power efficiency under load with outstanding torque of 158 Nm
- Extremely compact design of 175 mm length for access into tight spaces
- AUTOSTOP™ control mode offers enhanced safety for the operator by preventing over-rotation in a bind-up
- 13 mm metal chuck for quick bit changes and bit retention
- Fastest drilling and driving applications under load
- Brighter LED workspace illumination
- Fuel gauge displays remaining charge
- All metal reversible belt clip to hang your tool quickly and easily
- Individual battery cell monitoring optimises tool run time and ensures long term pack durability
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries
Cualidades
-Mayor eficiencia energética bajo carga con un par motor excepcional
Diseño de longitud extremadamente compacta para acceder a espacios reducidos
El modo de control AUTOSTOP™ ofrece mayor seguridad al operario al evitar el exceso de rotación en un bind-up
Aplicaciones de perforación y conducción más rápidas bajo carga
.Iluminación LED más brillante del espacio de trabajo
El indicador de combustible muestra la carga restante
Clip de cinturón reversible totalmente metálico para colgar su herramienta de forma rápida y sencilla
El control individual de las celdas de la batería optimiza el tiempo de funcionamiento de la herramienta y garantiza la durabilidad del pack a largo plazo
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, el pack de baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.
Diseño de longitud extremadamente compacta para acceder a espacios reducidos
El modo de control AUTOSTOP™ ofrece mayor seguridad al operario al evitar el exceso de rotación en un bind-up
Aplicaciones de perforación y conducción más rápidas bajo carga
.Iluminación LED más brillante del espacio de trabajo
El indicador de combustible muestra la carga restante
Clip de cinturón reversible totalmente metálico para colgar su herramienta de forma rápida y sencilla
El control individual de las celdas de la batería optimiza el tiempo de funcionamiento de la herramienta y garantiza la durabilidad del pack a largo plazo
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, el pack de baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Capacidad de perforación de acero | 16 mm |
| Peso | 2.2 kg |
| Inalámbrico | si |
| Capacidad de mandril | 13 mm |
| Capacidad de perforación de madera | 89 mm |
| Par máximo | 158 N.m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,90 € Sin IVA
/ unidad
285,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días