TALADRO PERCUTOR GSB 18V-65 2X5,0 AH L-BOXX

Impact Drill/Driver

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:06019N3303
Rubix:799273757000
fabricante:06019N3303
EAN:4053423321142
brand logo

Resumen técnico

Tensión18 V
Peso1.12 kg
Inalámbricosi
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TALADRO PERCUTOR GSB 18V-65 2X5,0 AH L-BOXX


Cualidades

•Masters challenging drilling applications effortlessly thanks to improved torque of 65 Nm
With a head length of only 175 mm, it is compact and easy to handle for use in tight spaces
Safety and control thanks to switchable KickBack Control
Maximum illumination thanks to dual work lights
Powerful thanks to a durable, brushless motor and robust gearbox

Información técnica


Atributos
Tensión18 V
Peso1.12 kg
Inalámbricosi
Velocidad sin carga2100 rpm
Capacidad de mandril13 mm
Par máximo76 N.m
Capacidad de la batería4 Ah
423,70 € Sin IVA
/ unidad
512,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días