TALADRO PERCUTOR 150 NM EXSB18V-150 EXPERT 2X8,0 AH L-BOXX

Taladro/atornillador de impacto

Ver información técnica

Referencias

Bosch:06019R3201
Rubix:799342257000
fabricante:06019R3201
EAN:4053423619119
brand logo

Resumen técnico

Tensión18 V
Capacidad de perforación de acero16 mm
Peso2.2 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TALADRO PERCUTOR 150 NM EXSB18V-150 EXPERT 2X8,0 AH L-BOXX


Bosch Expert

Cualidades

•Potencia extrema: par máximo de 150 Nm, ideal para perforar metal con un diámetro de 16 mm, perforación con sierra de corona en madera con un diámetro de 150 mm y en mampostería con un diámetro de 20 mm
BITURBO BRUSHLESS: Motor y sistema de transmisión de alto rendimiento diseñados para la potencia extrema de las baterías EXPERT
Protección avanzada del usuario: KickBack Control (on/off) minimiza el riesgo de lesiones al apagar automáticamente el taladro cuando se bloquea
Detección electrónica del ángulo: Atornilla en vigas con un ángulo ajustable para una construcción robusta

Información técnica


Atributos
Tensión18 V
Capacidad de perforación de acero16 mm
Peso2.2 kg
Inalámbricosi
Velocidad sin carga2200 rpm
Capacidad de perforación de metal16 mm
Capacidad de mandril20 mm
Capacidad de perforación de madera150 mm
Par máximo150 N.m
Capacidad de la batería1.3 Ah
672,60 € Sin IVA
/ unidad
813,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días