Referencias
Milwaukee:M18 BPD-202C
Rubix:798936141000
fabricante:4933443515
EAN:4002395003167


Resumen técnico
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Peso | 1.9 kg |
Documentos
Detalles de producto : TALADRO PERCUTOR M18 2XM18B2 M18BPD-202C
Compact M18 percussion drill. Only 198 mm long. 13mm metal chuck for easy bit changes. 17-stage torque adjustment plus additional drilling, 50 Nm, 450/1800 rpm. 28.800 bpm. Drilling capacity steel/wood/masonry: 13/38/16 mm. REDLINK™ electronics protect both the tool and battery, prolonging their durability significantly. Softgrip handle, belt clip. Built in LED-light lights up the working area. Compact 2,0 Ah REDLITHIUM™ battery for great ergonomics. Fuel gauge displays remaining charge. Weight with battery 1,9 kg. Supplied with 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 40 min. charger and case.
Cualidades
-Taladro de percusión compacto de sólo 198 mm de longitud, ideal para trabajar en espacios reducidos
El motor de 4 polos de alto rendimiento proporciona la máxima potencia al tiempo que maximiza la relación potencia-peso
El sistema electrónico de protección contra sobrecargas Redlink™ de la herramienta y la batería proporcionan la mejor durabilidad del sistema
La caja de engranajes totalmente metálica proporciona el máximo rendimiento y una larga vida útil
El portabrocas metálico de 13 mm permite cambiar y retener rápidamente las brocas
Ajuste de par de 18 niveles para una máxima flexibilidad
El selector de modo de 3 niveles permite al usuario cambiar entre los modos de rotación, atornillado y percusión de forma rápida y sencilla
El control individual de las celdas de la batería optimiza el tiempo de funcionamiento de la herramienta y garantiza la durabilidad a largo plazo del paquete
Batería de Redlithium™ que proporciona una construcción superior del pack, electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para ofrecer más tiempo de funcionamiento y más trabajo a lo largo de la vida útil del pack
Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías Milwaukee® M18™.
El motor de 4 polos de alto rendimiento proporciona la máxima potencia al tiempo que maximiza la relación potencia-peso
El sistema electrónico de protección contra sobrecargas Redlink™ de la herramienta y la batería proporcionan la mejor durabilidad del sistema
La caja de engranajes totalmente metálica proporciona el máximo rendimiento y una larga vida útil
El portabrocas metálico de 13 mm permite cambiar y retener rápidamente las brocas
Ajuste de par de 18 niveles para una máxima flexibilidad
El selector de modo de 3 niveles permite al usuario cambiar entre los modos de rotación, atornillado y percusión de forma rápida y sencilla
El control individual de las celdas de la batería optimiza el tiempo de funcionamiento de la herramienta y garantiza la durabilidad a largo plazo del paquete
Batería de Redlithium™ que proporciona una construcción superior del pack, electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para ofrecer más tiempo de funcionamiento y más trabajo a lo largo de la vida útil del pack
Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías Milwaukee® M18™.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Peso | 1.9 kg |
| Inalámbrico | si |
| Capacidad de mandril | 13 mm |
| Par máximo | 50 N.m |
| Capacidad de la batería | 2 Ah |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,90 € Sin IVA
/ unidad
244,30 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h