Referencias
Bosch:GSB 20-2 (060117B400)
Rubix:798756826000
fabricante:060117B400
EAN:3165140969161


Resumen técnico
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Peso | 2.6 kg |
Detalles de producto : TALADRO PERCUTOR 850 W GSB 20-2 L-CASE
Taladro con percusión GSB 20-2, El GSB 20-2 REA Professional es un taladro de percusión multiusos con cable de dos velocidades con KickBack Control. Su potente motor de 850 W permite un rápido avance del trabajo. La protección al usuario aumenta gracias a la función inteligente KickBack Control. Además, el taladro de percusión tiene una robusta carcasa metálica del engranaje para alargar su vida útil. Concebido para perforar en mampostería, piedra, madera y metal. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 16 Cyl Professional. El GSB 20-2 Professional incluye funciones como Autolock, control de giro y selección de velocidad. Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm (2 608 572 149); Empuñadura adicional (2 605 025 190); Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010); L-CASE
Taladro con percusión GSB 20-2
Cualidades
•Ergonomic handle for easy handling and best work results
Selector switch for drilling/impact drilling
Impact-resistant keyed chuck
Selector switch for drilling/impact drilling
Impact-resistant keyed chuck
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Peso | 2.6 kg |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 3000 rpm |
| Potencia | 850 W |
| Capacidad de mandril | 13 mm |
| Potencia de salida | 380 W |
| Capacidad de perforación de madera | 40 mm |
| Par máximo | 36 N.m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,45 € Sin IVA
/ unidad
311,51 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h