MARTILLO PERFORADOR GBH 18V-28 CF SIN BAT/CAR + L-BOXX 238
Martillo perforador sin cable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:GBH 18V-28 CF
Rubix:799277605000
fabricante:0611921001
EAN:4059952611686

Documentos
Detalles de producto : MARTILLO PERFORADOR GBH 18V-28 CF SIN BAT/CAR + L-BOXX 238
El martillo perforador inalámbrico GBH 18V-28 CF Professional de Bosch es para aquellos que desean rendimiento con cable y libertad sin cable. Este martillo perforador dispone de un potente motor sin escobillas que proporciona 3,3 J de energía de impacto gracias a su probado mecanismo de percusión. La HMI de fácil lectura muestra el estado de la herramienta y permite al usuario elegir entre tres modos de trabajo diferentes (Auto, Favorito, Suave) para un control perfecto en cada trabajo y el portabrocas de cambio rápido sin herramientas reduce el tiempo de inactividad de la herramienta. Con el módulo como (GCY 42) instalado, la GBH 18V-28 CF puede conectarse a la app Toolbox de Bosch para ajustar aún más la configuración según las necesidades del usuario. El control de vibración, el control de retroceso y la compatibilidad con el GDE 18V-16 para taladrar sin polvo ofrecen una amplia gama de funciones de protección del usuario.
Cualidades
-Motor sin escobillas y mecanismo de golpeo con energía de impacto de 3,3 J para un rendimiento impresionante
Control de vibración y control de retroceso para una mayor protección del usuario
Control perfecto y el ajuste adecuado para cada trabajo con tres modos de trabajo diferentes (Auto, Favorito, Suave)
Control de vibración y control de retroceso para una mayor protección del usuario
Control perfecto y el ajuste adecuado para cada trabajo con tres modos de trabajo diferentes (Auto, Favorito, Suave)
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Peso | 3.4 kg |
| Inalámbrico | si |
| Capacidad de perforación de metal | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
540,55 € Sin IVA
/ unidad
654,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días









