Referencias
Milwaukee:PDE 13 RX
Rubix:799167823000
fabricante:4933409200
EAN:4002395235322


Resumen técnico
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Peso | 1.8 kg |
Detalles de producto : TALADRO PERCUTOR PDE13RX 630W
PDE 13 RX - Taladro percutor. 1 velocidad, 630 W, 21 Nm. Se suministra en maletín, cable de 4 m, empuñadura adicional con tope de profundidad
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Peso | 1.8 kg |
| Inalámbrico | no |
| Velocidad sin carga | 2900 rpm |
| Potencia | 630 W |
| Capacidad de perforación de metal | 13 mm |
| Capacidad de mandril | 13 mm |
| Potencia de salida | 315 W |
| Capacidad de perforación de madera | 30 mm |
| Par máximo | 21 N.m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,90 € Sin IVA
/ unidad
203,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días