TALADRO ANGULAR SUBCOMPACTO M12 C12RAD-202B

Taladro angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:C12 RAD-202B
Rubix:798954260000
fabricante:4933441215
EAN:4002395001248
brand logo

Resumen técnico

Tensión12 V
Capacidad de mandril10 mm
Par máximo12 N.m
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TALADRO ANGULAR SUBCOMPACTO M12 C12RAD-202B


Empuñadura Slimline Softgrip. Mandril de un solo manguito de 10 mm para un cambio rápido y sencillo de una completa gama de accesorios. Mecanismo de avance y retroceso. 12 Nm. Gatillo largo Softgrip para trabajar cómodamente en cualquier situación. Caja de engranajes completamente metálica de alta resistencia y engranajes para una durabilidad superior y par máximo. 2x paquetes de baterías, 1.5 Ah Li-Ion, Cargador C 12 C 30 min, Bolsa de kit

Cualidades

•Caja de engranajes totalmente metálica de alta resistencia y engranajes para una durabilidad superior y un par máximo
REDLINK™ electrónica de protección contra sobrecargas en la herramienta y el paquete de baterías que proporciona la mejor durabilidad del sistema en su categoría
Disparador con interruptor tipo paleta de velocidad variable para trabajar con comodidad en cualquier situación
Mandril de 10 mm para cambios rápidos de broca y retención de la broca
Embrague electrónico con indicador luminoso para un control total
La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza el tiempo de funcionamiento de la herramienta y garantiza la durabilidad del paquete a largo plazo
Indicador de carga a bordo y luz LED - mayor comodidad para el usuario e iluminación en condiciones de poca luz de trabajo
El pack de batería REDLITHIUM™ ofrece una construcción superior del paquete, electrónica y un rendimiento sin decaimiento para proporcionar más tiempo de funcionamiento y más trabajo a lo largo de la vida útil del pack
Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Información técnica


Atributos
Tensión12 V
Capacidad de mandril10 mm
Par máximo12 N.m
Capacidad de perforación de acero10 mm
Inalámbricosi
Velocidad sin carga800 rpm
Modeloc12 rad
Capacidad de la batería2 Ah
Peso1.1 kg
182,90 € Sin IVA
/ unidad
221,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días