Referencias
Fischer:555005
Rubix:798670378000
fabricante:DuoPower 5x25
EAN:4048962235555
Detalles de producto : TACO DUOPOWER 5X25
El dúo de potencia e ingenio
TACO DUOPOWER 5x25
Cualidades
• Dos componentes de material para valores de carga óptimos y funciones inteligentes según el soporte• Retroalimentación táctil óptima (Feelgood-Faktor) del taco. Se nota cuando el taco está perfectamente en su sitio• El borde estrecho del taco evita que se deslice en el agujero• La marcada seguridad anti-rotación impide que el taco gire• La Evaluación Técnica Europea (ETA) para ciertas dimensiones DuoPower garantiza una seguridad verificada para las aplicaciones de seguridad en hormigón y mampostería (ver tabla de cargas)
Aplicaciones
• Soportes para TV• Luminarias• Estantes murales• Armarios-espejo• Instalaciones de buzones• Cuadros / marcos• Persianas de ventana• Barras de cortina• Fijaciones de lavabo• Fijaciones sanitarias / de calefacción / aire acondicionado• Equipamiento de baños y WC• Muebles suspendidos• Campanas extractoras
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,05 € Sin IVA
/ unidad
0,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
