Referencias

Bahco:K9506M-38
Rubix:798210869000
EAN:7314151802592
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1' ''
Diámetro38 mm
Longitud100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : K9506M-38


Para utilizar con máquinas
Para máxima seguridad, utilice resortes de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
T = profundidad del hexágono hembra
Norma de arrastre: DIN 3121-H 25, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

Vasos de impacto profundos con cuadradillo de 1" y perfil hexagonal métrico y acabado fosfatado

Información técnica


Atributos
Peso neto1270 g
Adaptador de llave cuadrada1' ''
Diámetro38 mm
Longitud100 mm
Cuadrado54 mm
Acabadofosfato
Peso1260 g
71,19 € Sin IVA
/ unidad
86,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días