Referencias
Beta Tools:729L 33
Rubix:798166741000
fabricante:007290333
EAN:8014230030142


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 33 mm |
| Longitud | 108 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729L 33-LL DE VASO IMPACTO SERIE LARGA
Llaves de vaso de impacto, serie larga
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 108x53x53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1211 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 33 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 1211 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,95 € Sin IVA
/ unidad
89,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días