1983296 D 30 1AF - LLAVE DE VASO 3/8p 1p

Taco 12 caras perfil UD D 30

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 30 1AF
Rubix:798173300000
fabricante:1983296
EAN:4010886874042
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro25.4 mm
Longitud33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1983296 D 30 1AF - LLAVE DE VASO 3/8p 1p



• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde dentado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, pulido, cromado
Llave de vaso 3/8" UD 1" accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde dentado acero al vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto120 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro25.4 mm
Longitud33 mm
Acabadocromado
Peso120 g
12,47 Sin IVA
/ unidad
15,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días