928AS 1.11/16-LL DE VASO DE MANO HEXAG.
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928AS 1.11/16
Rubix:798168202000
fabricante:009280215
EAN:8014230036274

Detalles de producto : 928AS 1.11/16-LL DE VASO DE MANO HEXAG.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 74x59x59 mm |
|---|---|
| Peso neto | 738 g |
| Longitud | 74 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 738 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,43 € Sin IVA
/ unidad
41,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
