Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24287370
Rubix:798390866000
fabricante:24287370


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Altura | 12.2 mm |
Detalles de producto : T18 180 160 12,2 V142 95AU 24287370
T18 180 160 12,2 V142 95AU 24287370
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70,8 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Altura | 12.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,12 € Sin IVA
/ unidad
256,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días