Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251674
Rubix:798010695000
fabricante:L43 200,00 175,00 31,50 B281


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 175 mm |
| Altura | 31.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 175 200 31,5 24251674
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Diámetro interior | 175 mm |
| Altura | 31.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,67 € Sin IVA
/ unidad
335,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días