Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:15527
Rubix:781200025038
fabricante:15527


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Altura | 20 mm |
Detalles de producto : T OF(140-11)140-30-20 (15527)
T OF(140-11)140-30-20 (15527)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 114,401 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Altura | 20 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,31 € Sin IVA
/ unidad
457,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días