SYA5240-02

SYA3000/5000/7000, válvula neumática de 5 puertos / montada en base

Ver información técnica
Referencias
SMC:SYA5240-02
Rubix:799255624000
fabricante:SYA5240-02
EAN:3618036155259
brand logo
Resumen técnico
Tiposya3000/5000/7000, 5 port air operated valve / base mounted
Número de puertos5

Detalles de producto : SYA5240-02


Las válvulas neumáticas de 5 orificios SYA están disponibles en versión de paso por el cuerpo o con montaje en base. El SYA utiliza los mismos colectores que la serie SY (estilo no enchufable) para los tipos 20, 41, 42 y 45. Los racores de conexión rápida están disponibles en los modelos de paso por el cuerpo. Los tipos de rosca disponibles son Rc, G, NPT o NPTF.

Cualidades

Válvula neumática de 5 orificios serie SYA3000/5000/7000. Montada sobre base. Accionamiento normal (sin bloqueo).

Información técnica


Atributos
Tiposya3000/5000/7000, 5 port air operated valve / base mounted
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,53 Sin IVA
/ unidad
132,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días