VV5F3-30-021

Colector múltiple

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VV5F3-30-021
Rubix:752102632043
EAN:3618036536096
brand logo
Resumen técnico
Tipománbol de válvulas solenoides
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VV5F3-30-021


La serie VF, una válvula solenoide piloto de cinco puertos, ofrece una gran capacidad de flujo en un tamaño compacto. El VF está disponible en muchas variaciones, incluidos tres tipos de anulación manual y cuatro tipos de entrada eléctrica. También está disponible el escape común para la válvula principal y la válvula piloto.

Información técnica


Atributos
Peso neto360 g
Tipománbol de válvulas solenoides
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,21 Sin IVA
/ unidad
38,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días