Referencias

SMC:SX3540-5NLOZ-Q
Rubix:751603619043
brand logo

Resumen técnico

Tipo5/3 centrado bajo presión
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SX3540-5NLOZ-Q


La concepción única de la serie SX combina dos juegos de solenoides (en caso de uso de una doble bobina 5/2 o 5/3) en el mismo lado de la válvula, con orificios opuestos, lo que permite reducir el espacio ocupado, aumentar el tamaño y facilitar el acceso al cableado. La serie de válvulas SX está disponible con numerosas opciones de colectores que permiten una instalación más fácil y un mejor funcionamiento.
SX3000, Electroválvula de 5 vías, Montaje individual, Montaje en placa base

Información técnica


Atributos
Peso neto68 g
Tipo5/3 centrado bajo presión
Número de puertos5
119,97 € Sin IVA
/ unidad
145,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días