VSVA-B-M52-MZH-A2-2AC1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-M52-MZH-A2-2AC1
Rubix:798204562000
fabricante:547201
EAN:4052568187170
VSVA-B-M52-MZH-A2-2AC1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar vsva con conector individual
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-MZH-A2-2AC1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto143,05 g
Tipoválvula estándar vsva con conector individual
Número de puertos5
107,69 Sin IVA
/ unidad
130,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días