MFH-5/2-D-1-C-EX

Electroválvula MFH-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/2-D-1-C-EX
Rubix:798199313000
fabricante:535954
EAN:4052568170042
MFH-5/2-D-1-C-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/2-D-1-C-EX


Electrodistribuidor MFH-5/2-D-1-C-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/2, monoestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto358,2 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
127,86 € Sin IVA
/ unidad
154,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días