VSVA-B-P53ED-ZD-A1-1T1L
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-P53ED-ZD-A1-1T1L
Rubix:798203878000
fabricante:560727
EAN:4052568207601

Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-P53ED-ZD-A1-1T1L
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 315 g |
|---|---|
| Tipo | válvula nominal enchufable vsva |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,41 € Sin IVA
/ unidad
189,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días