NP90

Soporte tipo puente Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:NP90
Rubix:621800000011
fabricante:NP90 R
EAN:00747023019540
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Distancia de fijación entre ejes280 mm
Altura de eje101.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NP90


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
NP90 - RHP Bloque de cojinete tipo almohada de hierro fundido - Diámetro interior 90

Cualidades

Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Aplicaciones

Aplicaciones de cojinetes en ingeniería

Información técnica


Atributos
Peso neto14700 g
Diámetro interior90 mm
Distancia de fijación entre ejes280 mm
Altura de eje101.6 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total96 mm
Diámetro exterior200 mm
Diámetro de agarres de fijación24 mm
Altura200 mm
Longitud327 mm
Serienp
Peso14.7 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r71500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr96000 N
Anchura88 mm
450,83 Sin IVA
/ unidad
545,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días