Referencias
INA:RASEL40-XL-N
Rubix:799148780000
fabricante:0947162850000
EAN:4054372556302


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 138.25 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : RASEL40-XL-N
Soportes de apoyo RASEL, soporte de fundición gris, rodamiento libre, ranura de arrastre en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 138.25 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 48 mm |
| Diámetro exterior | 179 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Altura | 99 mm |
| Longitud | 179 mm |
| Serie | rasel..-xl-n |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Anchura | 48 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,13 € Sin IVA
/ unidad
146,57 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días