Referencias
INA:PASEY12-XL
Rubix:620100002022
fabricante:0009492480000
EAN:4012802802245


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
| Altura de eje | 30.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : PASEY12-XL
Soportes de apoyo PASEY, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
| Altura de eje | 30.2 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 22 mm |
| Diámetro exterior | 57 mm |
| Altura | 57 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Serie | pasey..-xl |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10100 N |
| Anchura | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,11 € Sin IVA
/ unidad
52,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días