CAJA 400 U. TORNILLOS HEX.ES DIN 933 ZINCADOS
Surtido de tornillos hexágonales din 933 de acero galvanizado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:855181
Rubix:798943295000
EAN:3660338106453

Documentos
Detalles de producto : CAJA 400 U. TORNILLOS HEX.ES DIN 933 ZINCADOS
Composición:
Norma : DIN 933
- 400 tornillos de cabeza hexagonal roscado total clase 8.8 galvanizadas en blanco, M 5 x 20*, 6 x 20*, 6 x 30*, 8 x 20*, 8 x 30*, 8 x 40*, 10 x 30, 10 x 40, 12 x 30, 12 x 40, 16 x 50*
* También ISO 4017
Norma : DIN 933
- 400 tornillos de cabeza hexagonal roscado total clase 8.8 galvanizadas en blanco, M 5 x 20*, 6 x 20*, 6 x 30*, 8 x 20*, 8 x 30*, 8 x 40*, 10 x 30, 10 x 40, 12 x 30, 12 x 40, 16 x 50*
* También ISO 4017
Información técnica
Atributos
| Tipo | acero cincado |
|---|---|
| Número de elementos | 400 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,08 € Sin IVA
/ unidad
213,06 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h