CAJA 1780 U. TORNILLOS AUTOROSCANTES P/METAL ZINC CON PUNTA BROCA
Surtido de tornillos autoroscantes para metal acero galvanizado con punta broca
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:847783
Rubix:798943287000
EAN:3660338088834

Documentos
Detalles de producto : CAJA 1780 U. TORNILLOS AUTOROSCANTES P/METAL ZINC CON PUNTA BROCA
Composición:
Norma: DIN 7504K
- 375 tornillos de cabeza hexagonal: 4,2 x 16, 4,8 x 16, 4,8 x 19, 6,3 x 25, 6,3 x 32
Norma: DIN 7504M
- 850 tornillos de cabeza cilíndrica PH: 3,5 x 13, 4,2 x 13, 4,2 x 16, 4,8 x 19, 4,8 x 25
Norma: DIN 75040
- 550 tornillos de cabeza fresada PH: 3,9 x 16, 3,9 x 19, 4,2 x 25, 4,2 x 32, 4,8 x 50
- 3 puntas magnéticas de cabeza hexagonal n.° 7, 8, 10
- 1 punta PH n.° 2 de 25 mm de longitud
- 1 punta PH n.° 2 de 50 mm de longitud
Norma: DIN 7504K
- 375 tornillos de cabeza hexagonal: 4,2 x 16, 4,8 x 16, 4,8 x 19, 6,3 x 25, 6,3 x 32
Norma: DIN 7504M
- 850 tornillos de cabeza cilíndrica PH: 3,5 x 13, 4,2 x 13, 4,2 x 16, 4,8 x 19, 4,8 x 25
Norma: DIN 75040
- 550 tornillos de cabeza fresada PH: 3,9 x 16, 3,9 x 19, 4,2 x 25, 4,2 x 32, 4,8 x 50
- 3 puntas magnéticas de cabeza hexagonal n.° 7, 8, 10
- 1 punta PH n.° 2 de 25 mm de longitud
- 1 punta PH n.° 2 de 50 mm de longitud
Información técnica
Atributos
| Tipo | acero cincado |
|---|---|
| Número de elementos | 1780 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,06 € Sin IVA
/ unidad
237,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días