CAJA 1000 U. TORNILLOS HEX.ES DIN 933, ARAND DIN 125 Y TUERCAS DIN 934 ZINCADOS

Surtido de tornillos hexágonales, arandelas y tuercas de acero galvanizado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:855187
Rubix:798943294000
EAN:3660338106484
Hexagonal head screws, washers and nuts set Type Galvanized steel
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : CAJA 1000 U. TORNILLOS HEX.ES DIN 933, ARAND DIN 125 Y TUERCAS DIN 934 ZINCADOS


Composición:
Norma: DIB933
- 210 tornillos de cabeza hexagonal roscado total clase 8.8 galvanizadas en blanco , M 5 x 20*, 6 x 30*, 8 x 40*, 10 x 50, 12 x 50, 16 x 50*
*También ISO4017
Norma DIN 934
- 395 arandelas planas cortadas serie media clase A 160 HV galvanizadas en blanco M 5, 6, 8, 10, 12, 16
- 395 tuercas hexagonales Clase 8 galvanizadas en blanco M5*, 6*, 8*, 10, 12, 16*
*También ISO4017

Información técnica


Atributos
Tipoacero cincado
Número de elementos1000
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,55 Sin IVA
/ unidad
223,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días