CAJA 600 U. TORNILLOS ALLEN DIN 912 5X15 A 12X50 ZINC

Surtido de tornillos allen din 912 de acero galvanizado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:855183
Rubix:798943298000
EAN:3660338106460
Hexagon socket head cap screws set
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : CAJA 600 U. TORNILLOS ALLEN DIN 912 5X15 A 12X50 ZINC


Composición:
Norma : DIN 912/ISO 4762
- 600 tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal clase 8.8 galvanizadas en blanco, M 5 x 15, 5 x 20, 6 x 15, 6 x 20, 6 x 25, 8 x 20, 8 x 30, 10 x 25, 10 x 40, 12 x 30, 12 x 50

Información técnica


Atributos
Tipoacero cincado
Número de elementos600
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,08 Sin IVA
/ unidad
301,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días