SURTIDO DE ARANDELAS DE SEGURIDAD PARA EJES Y ANILLAS DE BLOQUEO AXIAL DE ACERO

Surtido de arandelas de seguridad para ejes y anillas de bloqueo axial de acero

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:865224
Rubix:798964553000
EAN:3660338195938
SET OF CRUDE STEEL RADIAL ELASTIC RINGS AND AXIAL LOCKING RINGS
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : SURTIDO DE ARANDELAS DE SEGURIDAD PARA EJES Y ANILLAS DE BLOQUEO AXIAL DE ACERO


Composición:
Norma: DIN 6799
- 4050 anillos elásticos de radial acero crudo bruñido, diámetro de ranurado 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15
- 950 anillos de bloqueo axial de acero crudo bruñido, diámetro de árbol 5, 6, 8, 10
Norma: DIN ?????

Información técnica


Atributos
Tipoacero bruto
Número de elementos5000
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
476,36 Sin IVA
/ unidad
576,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días