CAJA 1350 U. TUERCAS HEX.ES DIN 934 Y AUTOBL.S DIN 985 ZINCADAS

Surtido de tuercas hexágonales y autoblocantes de acero galvanizado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:855173
Rubix:798943286000
EAN:3660338106415
Nuts and lock nuts set
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : CAJA 1350 U. TUERCAS HEX.ES DIN 934 Y AUTOBL.S DIN 985 ZINCADAS


Composición:
Norma : DIN 934
735 tuercas hexagonales Clase 8 galvanizadas en blanco M5*, 6*, 8*, 10, 12, 16*
* También ISO 4032

Norma : DIN 985
- 615 tornillos hexagonales de fijación anillo galvanizado en blanco M 5*, 6*, 8*, 10, 12
* También ISO 7040

Información técnica


Atributos
Tipoacero cincado
Número de elementos1350
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,73 Sin IVA
/ unidad
236,83 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h