GRAPA RAPIDA 6874F TAM. 25 ANCHURA SUJECCION VARIABLE

Sujecion barra empuje 6874F tamaño 15 con variable Capacidad de abertura

Ver información técnica

Referencias

AMF:560905
Rubix:799286698000
fabricante:560905
brand logo

Detalles de producto : GRAPA RAPIDA 6874F TAM. 25 ANCHURA SUJECCION VARIABLE


Tensor de barra de empuje con abertura variable y pie horizontal

Características: tensor de barra de empuje con brazo de retención abierto y base horizontal. Galvanizado y pasivado. Remaches de acero inoxidable. Puntos de apoyo engrasados. Mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Abrazadera de seguridad con protección para los dedos. Protector contra pérdida para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.

Aplicación: óptimo para su utilización en la fabricación de piezas de serie.

Volumen de suministro: completo con tornillo de presión bonificado, galvanizado.

Información técnica


Atributos
0,02 € Sin IVA
/ unidad
0,02 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días