BRIDA HORIZONTAL PLUS TAM.3

Brida horizontal plus tamaño 2

Ver información técnica

Referencias

AMF:551716
Rubix:799286700000
fabricante:551716
EAN:4020772001384
brand logo

Detalles de producto : BRIDA HORIZONTAL PLUS TAM.3


Tensor horizontal plus

Características: tensor horizontal con fuerzas de retención elevadas, brazo de retención abierto y pie horizontal. Galvanizado y pasivado con remaches de acero inoxidable y puntos de apoyo engrasados. Mango resistente al aceite con gran superficie de apoyo. Tensor de seguridad con cierre para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.

Volumen de suministro: completo con tornillo de presión bonificado, galvanizado.

Información técnica


Atributos
43,01 € Sin IVA
/ unidad
52,04 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días