AMF 90332

Brida vertical 6802 tamaño 1

Ver información técnica

Referencias

AMF:90332
Rubix:798622122000
fabricante:90332
EAN:4020772090333
brand logo

Detalles de producto : AMF 90332


Tensor vertical con pie angular

Características: tensor vertical con brazo de retención abierto y pie angular. Galvanizado y pasivado. Los remaches de acero inoxidable se guían en casquillos de apoyo templados por cementación, no dependientes del espacio en el tamaño 1. Puntos de apoyo engrasados. Mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Abrazadera de seguridad con protección para los dedos. Protector contra pérdida para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.

Aplicación: para el montaje lateral.

Volumen de suministro: tensor vertical completa con tornillo de presión templado, galvanizado.
alpha*: El ángulo de apertura puede modificarse introduciendo una espiga de tope.

Información técnica


Atributos
28,00 € Sin IVA
/ unidad
33,88 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días