BRIDA SUJECION VERTICAL 6800NI TAM.3 INOXIDABLE
Brida sujeción vertical 6800NI tamaño 0 inoxidable
Ver información técnicaReferencias
AMF:95067
Rubix:799287329000
fabricante:95067
EAN:4020772095062
Detalles de producto : BRIDA SUJECION VERTICAL 6800NI TAM.3 INOXIDABLE
Tensor vertical con pie horizontal, de acero inoxidable, pulido
Características: tensor vertical con brazo de retención abierto y pie horizontal. Galvanizado y pasivado. Los remaches de acero inoxidable se guían en casquillos de apoyo templados por cementación, no dependientes de espacio en los tamaños 0 y 1. Puntos de apoyo engrasados. Mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Abrazadera de seguridad con protección para los dedos. Protector contra pérdida para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.
Volumen de suministro: tensor vertical completo con tornillo de presión inoxidable. También indicada para la industria alimenticia.
Nota: brazo transversal para sujeción de 2 puntos, véase (ref. 3946).
alpha*: el ángulo de apertura puede modificarse introduciendo una espiga de tope.
Características: tensor vertical con brazo de retención abierto y pie horizontal. Galvanizado y pasivado. Los remaches de acero inoxidable se guían en casquillos de apoyo templados por cementación, no dependientes de espacio en los tamaños 0 y 1. Puntos de apoyo engrasados. Mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Abrazadera de seguridad con protección para los dedos. Protector contra pérdida para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.
Volumen de suministro: tensor vertical completo con tornillo de presión inoxidable. También indicada para la industria alimenticia.
Nota: brazo transversal para sujeción de 2 puntos, véase (ref. 3946).
alpha*: el ángulo de apertura puede modificarse introduciendo una espiga de tope.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,56 € Sin IVA
/ unidad
75,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días