GRAPA VERTICAL COMFORTLINE 6800C TAM.2

Sujecion vertical comfortline comfortline 6800C tamaño 1

Ver información técnica
Referencias
AMF:564133
Rubix:799287077000
fabricante:564133
brand logo

Detalles de producto : GRAPA VERTICAL COMFORTLINE 6800C TAM.2


Para tensor vertical comfortline

Características: tensor vertical de ergonomía optimizada con brazo de retención abierto y pie horizontal. Galvanizado y pasivado. Los remaches de acero inoxidable se guían en casquillos de apoyo templados por cementación, no dependientes de espacio en los tamaños 0 y 1. Puntos de apoyo engrasados. Mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando con mejor protección de la musculatura y articulaciones gracias a una posición y movimiento natural de la muñeca. Abrazadera de seguridad con protección para los dedos. Protector contra pérdida para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.

Volumen de suministro: completo con tornillo de presión bonificado, galvanizado.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,02 Sin IVA
/ unidad
0,02 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días