BRIDA VERTICAL 6800 TAM.0

Brida vertical 6800 tamaño 0

Ver información técnica
Referencias
AMF:90001
Rubix:799287341000
EAN:4020772090005
brand logo

Detalles de producto : BRIDA VERTICAL 6800 TAM.0


Tensor vertical con pie horizontal, galvanizada y pasivada

Características: tensor vertical con brazo de retención abierto y pie horizontal. Galvanizado y pasivado. Los remaches de acero inoxidable se guían en casquillos de apoyo templados por cementación, no dependientes de espacio en los tamaños 0 y 1. Puntos de apoyo engrasados. Mango ergonómico, resistente al aceite con gran superficie de apoyo para la mano y componente blando. Abrazadera de seguridad con protección para los dedos. Protector contra pérdida para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.

Volumen de suministro: tensor vertical completa con tornillo de presión templado, galvanizado.
alpha*: el ángulo de apertura puede modificarse introduciendo una espiga de tope.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,23 Sin IVA
/ unidad
22,06 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días