VEX3220-02F

Regulador de gran caudal serie VEX

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VEX3220-02F
Rubix:799251491000
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : VEX3220-02F


Los robustos reguladores de la serie VEX constan de una válvula de control (VEX1*0), un regulador de precisión (VEX1*3), una válvula de 3 posiciones (VEX3) y un regulador de gran capacidad (VEX5). El regulador de escape de obturador de 3 vías de gran capacidad está equipado con un orificio de purga del mismo tamaño que el orificio de conexión. La electroválvula biestable 3/3, que permite aspirar, destruir y mantener (cerrado) el vacío, es ideal para los sistemas en los que se utilizan muchas válvulas.
regulador de alta velocidad serie vex

Información técnica


Atributos
Peso neto3000 g
Tipocontrolador vex
108,88 Sin IVA
/ unidad
131,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días