KR19-SK-PP-A

Rodillo de levas con agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:KR19-SK-PP-A
Rubix:823201924022
fabricante:0057440590000
EAN:4012802428261
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Anchura32 mm
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR19-SK-PP-A


Rodillo de levas con agujas KR..-SK-PP-A, con jaula, con guía axial, sin excéntrica

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x8x8 mm
Peso neto28,31 g
Diámetro interior8 mm
Anchura32 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior19 mm
Seriekr..-sk-pp-a
Materialsteel
Velocidad de referencia11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3550 N
53,77 € Sin IVA
/ unidad
65,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días