ASA430-151-300 STEALTH 7000

Stealth 7000 montura incolora

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

JSP:ASA430-151-300
Rubix:798256006000
EAN:5038428029001
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirayado
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ASA430-151-300 STEALTH 7000


Stealth 7000 Montura incolora y lentes antivaho (N)

Cualidades

Las lentes y la montura ofrecen protección contra partículas de baja energía a alta velocidad de 45 m/s (101 mph).
Las cualidades ópticas de la lente cumplen con los requisitos de la clase óptica 1 (la más alta).
El diseño del contorno y la flexibilidad de la montura permiten un buen ajuste versátil tanto en rostros pequeños como grandes.
La lente y la montura están hechas de policarbonato.
Las gafas de seguridad pueden limpiarse con jabón y agua tibia y secarse con un paño suave.
Extremadamente ligeras y cómodas.

Información técnica


Atributos
Tratamientoantirayado
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Colorincoloro
Material Principalpolicarbonato
4,94 € Sin IVA
/ unidad
5,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días