GAFAS DE PATILLA T-U G-LYTE NEGRO/AZUL LENTE AHUMADA ANTI-RAY. ANTI-EMP.
Gafas G-LYTE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:899337
Rubix:799350655000
fabricante:899337
EAN:3660338529610


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | ahumada |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA T-U G-LYTE NEGRO/AZUL LENTE AHUMADA ANTI-RAY. ANTI-EMP.
Gafas ultraenvolventes de policarbonato con lentes sin montura y revestimiento antiarañazos y antivaho. Patillas flexibles y cómodas de dos materiales (PC/TPR) que ofrecen una excelente sujeción. Disponibles en 3 versiones: transparentes, ahumadas e interior/exterior. Peso: 26,4 g. Embalaje: se venden individualmente. Normas ISO 16321.
Cualidades
Diseño ultraenvolvente, ajuste seguro, revestimiento antiarañazos y antivaho
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | ahumada |
| Material ocular | policarbonato |
| Material Principal | policarbonato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,79 € Sin IVA
/ unidad
10,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días