Referencias
Bahco:SS224-36
Rubix:798941609000
EAN:7314150405473




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 60 mm |
Detalles de producto : VASO HEX. 36 3/4 ACERO INOX
• Cuerpo de acero inoxidable AISI 420.
• Magnéticas.
• Gran resistencia y dureza.
• Pueden esterilizarse en autoclave a 121 ºC.
• Fabricados de acuerdo con las normas ISO 1174-1, ISO 1171-1 e ISO 2725-1.
• Herramientas con una gran resistencia y dureza.
• Gran resistencia a la corrosión.
• Vasos magnéticos cómodos.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Cuadrado | 50 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.42 '' |
| Acabado | inox |
| Peso | 458 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,57 € Sin IVA
/ unidad
161,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días