Referencias
Beta Tools:728 50
Rubix:798166703000
fabricante:007280050
EAN:8014230029634


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Longitud | 68 mm |
Documentos
Detalles de producto : 728 50-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x85x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 830 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 50 mm |
| Longitud | 68 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 943 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,83 € Sin IVA
/ unidad
66,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días