Referencias
Bahco:SS002-6
Rubix:798941590000
EAN:7314150404469




Resumen técnico
| Apertura | ringzijde: 11 mm; openzijde: 13 mm |
|---|---|
| Longitud | 105 mm |
| Tipo | llave mixta |
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 6 ACERO INOX
• Cuerpo de acero inoxidable AISI 420.
• Magnéticas.
• Mejora del agarre y el espacio para los nudillos gracias a la boca cerrada angulada de 15°.
• Gran resistencia y dureza.
• Pueden esterilizarse en autoclave a 121 ºC.
• Fabricadas de acuerdo con la norma ISO 691.
• Herramientas con una gran resistencia y dureza.
• Gran resistencia a la corrosión.
• Llaves combinadas magnéticas y cómodas.
Información técnica
Atributos
| Apertura | ringzijde: 11 mm; openzijde: 13 mm |
|---|---|
| Longitud | 105 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | inox |
| Diámetro | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,69 € Sin IVA
/ unidad
14,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días