932 11X11-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
LLAVES DE VASO DOBLES HEXAGONALES-POLIGONALES CROMADAS BRILLANTES BETA 932
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:932 11X11
Rubix:798169874000
fabricante:009320011
EAN:8014230036854




Detalles de producto : 932 11X11-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
ISO 2236/691/1711-1
Tratamiento térmico especial para aumentar la dureza superficial
Acabado brillante cuidadoso de todas las superficies, obtenido mediante procesos de mecanizado mecánicos y manuales.
Utilizable con barra de maniobra introducida en el orificio pasante
El orificio en el lado corto permite el acceso a la tuerca incluso en caso de roscas salientes
Tratamiento térmico especial para aumentar la dureza superficial
Acabado brillante cuidadoso de todas las superficies, obtenido mediante procesos de mecanizado mecánicos y manuales.
Utilizable con barra de maniobra introducida en el orificio pasante
El orificio en el lado corto permite el acceso a la tuerca incluso en caso de roscas salientes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 118 g |
| Apertura | 11x11 |
| Longitud | 143 mm |
| Tipo | llave especial |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,02 € Sin IVA
/ unidad
21,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días