Referencias
Bahco:SS002-27
Rubix:798941592000
EAN:7314150404612



Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 27 ACERO INOX
• Cuerpo de acero inoxidable AISI 420.
• Magnéticas.
• Mejora del agarre y el espacio para los nudillos gracias a la boca cerrada angulada de 15°.
• Gran resistencia y dureza.
• Pueden esterilizarse en autoclave a 121 ºC.
• Fabricadas de acuerdo con la norma ISO 691.
• Herramientas con una gran resistencia y dureza.
• Gran resistencia a la corrosión.
• Llaves combinadas magnéticas y cómodas.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 27 mm |
|---|---|
| Longitud | 215 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | inox |
| Diámetro | 27 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,19 € Sin IVA
/ unidad
74,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
