Referencias
Beta Tools:42LMP 15
Rubix:798165012000
fabricante:000420515
EAN:8014230158600

Documentos
Detalles de producto : 42LMP 15-LLAVES COMBINADAS LARGA CROMADA
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, tipo largo cromadas brillantes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 145,5 g |
| Longitud | 233 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,34 € Sin IVA
/ unidad
20,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
