Referencias
Bahco:28M-15
Rubix:798210377000
EAN:7314151834722

Detalles de producto : 28M-15
Llaves de vaso curvas, métricas. Normas: ISO 2236. Material: acero de alta aleación de calidad. Perfil Dynamic-Drive de 12 caras en anillo pasante. Perfil Dynamic-Drive de 6 caras en anillo recto. Go-trough en anillo pasante y tapa larga en el lado recto para varilla roscada larga. Cromado mate para una superficie de alta calidad.
Cualidades
Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 12 x 6-Point Dynamic-Drive™
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 230 g |
|---|---|
| Apertura | 15 |
| Longitud | 180 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,11 € Sin IVA
/ unidad
20,70 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h