Referencias
Beta Tools:90AS 1/4X5/16
Rubix:798164983000
fabricante:000900203
EAN:8014230024097



Documentos
Detalles de producto : 90AS 1/4X5/16-LL DE ESTRELLA ACODADAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36,5 g |
| Apertura | 1/4x5/16 |
| Longitud | 165 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,14 € Sin IVA
/ unidad
13,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
